Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 500x200 SN056319 - 047687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056319
Gyártói cikkszám
047687
Gyártói típuskód
Altis 047687
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7013
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret oldallap tömör 500x200