Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 600x100 SN056320 - 047678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056320
Gyártói cikkszám
047678
Gyártói típuskód
Altis 047678
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7013
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret oldallap tömör 600x100