Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 800x100 SN056322 - 047679

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 800x100 SN056322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056322

Gyártói cikkszám

047679

Gyártói típuskód

Altis 047679

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7013

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Altis magasító keret oldallap tömör 800x100