Legrand - Altis magasító keret oldallap tömör 800x200 SN056323 - 047689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056323
Gyártói cikkszám
047689
Gyártói típuskód
Altis 047689
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret oldallap tömör 800x200