Legrand - Altis magasító keret sarok készlet 1000x100 SN056324 - 047658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056324
Gyártói cikkszám
047658
Gyártói típuskód
Altis 047658
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret sarok készlet 1000x100