Legrand - Altis magasító keret sarok készlet 1200x200 SN056327 - 047669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056327
Gyártói cikkszám
047669
Gyártói típuskód
Altis 047669
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret sarok készlet 1200x200