Legrand - Altis magasító keret sarok készlet 1600x200 SN056329 - 047670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1600 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056329
Gyártói cikkszám
047670
Gyártói típuskód
Altis 047670
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret sarok készlet 1600x200