Legrand - Altis magasító keret sarok készlet 400x100 SN056330 - 047655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056330
Gyártói cikkszám
047655
Gyártói típuskód
Altis 047655
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret sarok készlet 400x100