Legrand - Altis magasító keret sarok készlet 400x200 SN056331 - 047665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056331
Gyártói cikkszám
047665
Gyártói típuskód
Altis 047665
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Altis magasító keret sarok készlet 400x200