Legrand - Altis monoblokk elosztószekrény 2000x1600x400 IP55 SN056359 - 047136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1599 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 436 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1256 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056359
Gyártói cikkszám
047136
Gyártói típuskód
Altis 047136
Szélesség:
1599 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
436 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem