Legrand - Altis oldallap készlet 1200x400 SN056369 - 047261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 364 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056369
Gyártói cikkszám
047261
Gyártói típuskód
Altis 047261
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
364 mm
Magasság:
1173 mm
Raszterméret:
400 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis oldallap készlet 1200x400