Legrand - Altis oldallap készlet 1200x600 SN056370 - 047268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 564 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056370
Gyártói cikkszám
047268
Gyártói típuskód
Altis 047268
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
564 mm
Magasság:
1173 mm
Raszterméret:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis oldallap készlet 1200x600