Legrand - Altis oldallap készlet 1600x600 SN056372 - 047270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 564 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056372
Gyártói cikkszám
047270
Gyártói típuskód
Altis 047270
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
564 mm
Magasság:
1573 mm
Raszterméret:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis oldallap készlet 1600x600