Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis oldallap készlet 1800x400 SN056373 - 047262

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis oldallap készlet 1800x400 SN056373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 364 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056373

Gyártói cikkszám

047262

Gyártói típuskód

Altis 047262

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

364 mm

Magasság:

1773 mm

Raszterméret:

400 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Altis oldallap készlet 1800x400