Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis oldallap készlet 1800x500 SN056374 - 047266

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis oldallap készlet 1800x500 SN056374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 464 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056374

Gyártói cikkszám

047266

Gyártói típuskód

Altis 047266

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

464 mm

Magasság:

1773 mm

Raszterméret:

500 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Altis oldallap készlet 1800x500