Legrand - Altis oldallap készlet 2000x500 SN056377 - 047267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Szélesség - 464 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056377
Gyártói cikkszám
047267
Gyártói típuskód
Altis 047267
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
464 mm
Magasság:
1973 mm
Raszterméret:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis oldallap készlet 2000x500