Legrand - Altis oldallap készlet 2000x800 SN056379 - 047275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 764 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056379
Gyártói cikkszám
047275
Gyártói típuskód
Altis 047275
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
764 mm
Magasság:
1973 mm
Raszterméret:
800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis oldallap készlet 2000x800