Legrand - Altis összekötő elem magasító keret mélység: 400mm SN056381 - 047691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 45 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060476915
Sonepar cikkszám
SN056381
Gyártói cikkszám
047691
Gyártói típuskód
Altis 047691
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
45 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
384 mm
Altis összekötő elem magasító keret mélység: 400mm