Legrand - Altis összekötő elem magasító keret mélység: 500mm SN056382 - 047692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056382
Gyártói cikkszám
047692
Gyártói típuskód
Altis 047692
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
484 mm
Altis összekötő elem magasító keret mélység: 500mm