Legrand - Altis összeszerelhető INOX elosztószekrény 2000x800x600 IP55 SN056389 - 048199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 799 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 2025 mm
Mélység - 613 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060481995
Sonepar cikkszám
SN056389
Gyártói cikkszám
048199
Gyártói típuskód
048199
Szélesség:
799 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
2025 mm
Mélység:
613 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen