Legrand - Altis összeszerelő készl belső szerelés 1000kg/m3 SN056390 - 047683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 100 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476830
Sonepar cikkszám
SN056390
Gyártói cikkszám
047683
Gyártói típuskód
Altis 047683
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Altis összeszerelő készl belső szerelés 1000kg/m3