Legrand - Altis összeszerelő készl belső szerelés 500kg/m3 SN056391 - 047682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 100 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476823
Sonepar cikkszám
SN056391
Gyártói cikkszám
047682
Gyártói típuskód
Altis 047682
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Altis összeszerelő készl belső szerelés 500kg/m3