Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Altis összeszerelő készl külső szerelés 500kg/m3 SN056392 - 047681

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis összeszerelő készl külső szerelés 500kg/m3 SN056392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 70 mm

  • Magasság - 70 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060476816

Sonepar cikkszám

SN056392

Gyártói cikkszám

047681

Gyártói típuskód

Altis 047681

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

70 mm

Magasság:

70 mm

Anyag:

fém

Mélység:

25 mm

Altis összeszerelő készl külső szerelés 500kg/m3