Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis PC szekrény 2db tartó 18U SN056397 - 048208

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis PC szekrény 2db tartó 18U SN056397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett

  • Szélesség - 510 mm

  • Magasság - 800 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060482084

Sonepar cikkszám

SN056397

Gyártói cikkszám

048208

Gyártói típuskód

Altis 048208

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profilszett

Szélesség:

510 mm

Magasság:

800 mm

Anyag:

fém

Mélység:

50 mm

Altis PC szekrény 2db tartó 18U