Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 1600 mm SN056400 - 048031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 1506 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056400
Gyártói cikkszám
048031
Gyártói típuskód
Altis 048031
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
1506 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 1600 mm