Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 1800 mm SN056401 - 048032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 1706 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056401
Gyártói cikkszám
048032
Gyártói típuskód
Altis 048032
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
1706 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 1800 mm