Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 2000 mm SN056402 - 048033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 1906 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056402
Gyártói cikkszám
048033
Gyártói típuskód
Altis 048033
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
1906 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 2000 mm