Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 2200 mm SX102675 - 048034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2100 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060480349
Sonepar cikkszám
SX102675
Gyártói cikkszám
048034
Gyártói típuskód
048034
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2100 mm
Anyag:
fém
Mélység:
50 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 2200 mm