Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 400 mm SN056403 - 048024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 306 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060480240
Sonepar cikkszám
SN056403
Gyártói cikkszám
048024
Gyártói típuskód
Altis 048024
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
306 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 400 mm