Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 500 mm SN056404 - 048025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 406 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056404
Gyártói cikkszám
048025
Gyártói típuskód
Altis 048025
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
406 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 500 mm