Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 600 mm SN056405 - 048026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 506 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056405
Gyártói cikkszám
048026
Gyártói típuskód
Altis 048026
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
506 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 600 mm