Legrand - Altis perforált tartó rúd multifunkciós 800 mm SN056406 - 048027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 32 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - fém
Mélység - 706 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056406
Gyártói cikkszám
048027
Gyártói típuskód
Altis 048027
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
32 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
fém
Mélység:
706 mm
Altis perforált tartó rúd multifunkciós 800 mm