Legrand - Altis perforált tartó rúd vízszintes 1000 mm SN056407 - 048018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 13 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Mélység - 906 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056407
Gyártói cikkszám
048018
Gyártói típuskód
Altis 048018
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
13 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Mélység:
906 mm
Altis perforált tartó rúd vízszintes 1000 mm