Legrand - Altis perforált tartó rúd vízszintes 400 mm SN056408 - 048014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 13 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Mélység - 306 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060480141
Sonepar cikkszám
SN056408
Gyártói cikkszám
048014
Gyártói típuskód
Altis 048014
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
13 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Mélység:
306 mm
Altis perforált tartó rúd vízszintes 400 mm