Legrand - Altis perforált tartó rúd vízszintes 600 mm SN056410 - 048016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 13 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Mélység - 506 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056410
Gyártói cikkszám
048016
Gyártói típuskód
Altis 048016
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
13 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Mélység:
506 mm
Altis perforált tartó rúd vízszintes 600 mm