Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis perforált tartó rúd vízszintes 800 mm SN056411 - 048017

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis perforált tartó rúd vízszintes 800 mm SN056411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 13 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 706 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056411

Gyártói cikkszám

048017

Gyártói típuskód

Altis 048017

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

13 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Mélység:

706 mm

Altis perforált tartó rúd vízszintes 800 mm