Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis perforált tartórúd ajtóhoz 600 mm SN056413 - 047719

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis perforált tartórúd ajtóhoz 600 mm SN056413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 490 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056413

Gyártói cikkszám

047719

Gyártói típuskód

Altis 047719

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

490 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

fém

Mélység:

52 mm

Szín:

fehér

Altis perforált tartórúd ajtóhoz 600 mm