Legrand - Altis rögzíthető üveges ajtó 400x400 IP54 SN056416 - 047546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 42 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056416
Gyártói cikkszám
047546
Gyártói típuskód
Altis 047546
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
42 mm
Védettség (IP):
IP54
Altis rögzíthető üveges ajtó 400x400