Legrand - Altis rögzíthető üveges ajtó 600x600 IP54 SN056419 - 047549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 42 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056419
Gyártói cikkszám
047549
Gyártói típuskód
Altis 047549
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
42 mm
Védettség (IP):
IP54
Altis rögzíthető üveges ajtó 600x600