Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis rögzítő pánt ajtóra SN056420 - 047718

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis rögzítő pánt ajtóra SN056420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögkészlet

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060477189

Sonepar cikkszám

SN056420

Gyártói cikkszám

047718

Gyártói típuskód

Altis 047718

Kivitel:

szögkészlet

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

fém

Mélység:

36 mm

Szín:

fehér

Altis rögzítő pánt ajtóra