Legrand - Altis rögzítőfül világításhoz, 2darabos készlet SN056421 - 048237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 47 mm
Magasság - 57 mm
Anyag - fém
Mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060482374
Sonepar cikkszám
SN056421
Gyártói cikkszám
048237
Gyártói típuskód
Altis 048237
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
47 mm
Magasság:
57 mm
Anyag:
fém
Mélység:
94 mm
Altis rögzítőfül világításhoz, 2darabos készlet