Legrand - Altis rögzítőfülek, 4db-os készlet SN056422 - 048020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 123 mm
Magasság - 62 mm
Anyag - fém
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060480202
Sonepar cikkszám
SN056422
Gyártói cikkszám
048020
Gyártói típuskód
Altis 048020
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
123 mm
Magasság:
62 mm
Anyag:
fém
Mélység:
12 mm
Szín:
fehér
Altis rögzítőfülek, 4db-os készlet