Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Altis szállító gyűrű, M14 4db, 1000kg/m3 SN056424 - 047697

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis szállító gyűrű, M14 4db, 1000kg/m3 SN056424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szállító gyűrű

  • Szélesség - 54 mm

  • Magasság - 53 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060476977

Sonepar cikkszám

SN056424

Gyártói cikkszám

047697

Gyártói típuskód

047697

Kivitel:

szállító gyűrű

Szélesség:

54 mm

Magasság:

53 mm

Anyag:

fém

Szín:

rozsdamentes acél

Altis szállító gyűrű, M14 4db, 1000kg/m3