Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis szállító gyűrű M14 anyával 1000kg/m3 SN056423 - 047696

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis szállító gyűrű M14 anyával 1000kg/m3 SN056423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szállító gyűrű

  • Szélesség - 54 mm

  • Magasság - 53 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056423

Gyártói cikkszám

047696

Gyártói típuskód

Altis 047696

Kivitel:

szállító gyűrű

Szélesség:

54 mm

Magasság:

53 mm

Anyag:

fém

Szín:

szürke

Altis szállító gyűrű M14 anyával 1000kg/m3