Legrand - Altis szekrény tető RAL 7012 1200x500 SN056426 - 034948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 550 mm
Szín - fekete
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056426
Gyártói cikkszám
034948
Gyártói típuskód
Altis 034948
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
550 mm
Szín:
fekete
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7012
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Altis szekrény tető RAL 7012 1200x500