Legrand - Altis szekrény tető RAL 7012 1600x500 SN056428 - 034949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 550 mm
Szín - fekete
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060349493
Sonepar cikkszám
SN056428
Gyártói cikkszám
034949
Gyártói típuskód
Altis 034949
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
550 mm
Szín:
fekete
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7012
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Altis szekrény tető RAL 7012 1600x500