Legrand - Altis szekrény tető RAL 7012 800x400 SN056429 - 034941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 450 mm
Szín - fekete
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060349417
Sonepar cikkszám
SN056429
Gyártói cikkszám
034941
Gyártói típuskód
Altis 034941
Szélesség:
800 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
450 mm
Szín:
fekete
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7012
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Altis szekrény tető RAL 7012 800x400