Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis szerelőlap rögzítő, középső SN056432 - 048021

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis szerelőlap rögzítő, középső SN056432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 52 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060480219

Sonepar cikkszám

SN056432

Gyártói cikkszám

048021

Gyártói típuskód

Altis 048021

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

52 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Mélység:

73 mm

Szín:

fehér

Altis szerelőlap rögzítő, középső