Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis szerelőlap rögzítő sín SN056431 - 048022

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis szerelőlap rögzítő sín SN056431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mélységi támasztó

  • Szélesség - 44 mm

  • Magasság - 26 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056431

Gyártói cikkszám

048022

Gyártói típuskód

Altis 048022

Kivitel:

mélységi támasztó

Szélesség:

44 mm

Magasság:

26 mm

Anyag:

fém

Mélység:

380 mm

Szín:

fehér

Altis szerelőlap rögzítő sín