Legrand - Altis tervtartó 275x450x100 SN056434 - 047646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - fém
Rögzítés öntapadós - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056434
Gyártói cikkszám
047646
Gyártói típuskód
Altis 047646
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Rögzítés öntapadós:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
490 mm
RAL-szám:
7012
Áttetsző:
Nem
Altis tervtartó 275x450x100